VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコ(PMP)ネジ口式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236409
品番
674895
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(mL)
250
トラスコ品番
115-3084
材質
本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
235
口内径(Φmm)
18
対応
栓:GL25
耐熱温度(℃)
150
外径(mm)
84