VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコ(PMP)ネジ口式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236427
品番
675895
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(mL)
500
トラスコ品番
115-3085
材質
本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
270
口内径(Φmm)
20
対応
栓:GL25
耐熱温度(℃)
150
外径(mm)
106