※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコ(PMP)TS平栓式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
39236463
品番
67695
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
容量(mL)
1000
トラスコ品番
115-3004
材質
本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
310
口内径(Φmm)
23
対応
栓:NS24/29
耐熱温度(℃)
150
外径(mm)
123