※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC24027516F オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK 39237283 SC24027516F オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK 39237283

オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39237283 品番 SC24027516F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。

内径d(Φmm)240 外径D(Φmm)275 幅b(mm)16 材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 部品番号AC5346F0 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする