MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39238089 品番 MR1-06
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。

呼び径R1/8 トラスコ品番116-2046 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)49 寸法H(mm)31 使用流体冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm)6 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
コンプレッサーのエア漏れ修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーのバルブからエア漏れするので交換用に使用。安いので助かります。

2025-04-28
用途:
動力噴霧器のコック
沼畑 果樹園 様 (農・林・水産業)

動力噴霧器に圧力計を付けるための物で思い通りの商品でとても良かったです

対象商品:
39238116
2023-10-24
用途:
チエンその ごみとり。
その他業種

確かなものでした ありがとうございました またよろしくお願いいたします。

対象商品:
39238116
2023-01-29
用途:
コンプレッサーに
株式会社川田商会 協栄自工 様

コンプレッサーの出口や、補助タンクの入り口出口にボールバルブを使っていますが、
破損したときにこのバルブを使っています。
中国製の信頼性のない、折れやすい、すぐ曲がるレバー、とは違い、
全てがしっかりしていて非常に良いと思います。

対象商品:
39238116
2020-10-27
用途:
ポンプの水抜き
農・林・水産業

目蔵をいちいち外さなくなり、
水抜きが楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする