日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの フランジ用中パッキン
コードシール ソフト(断面平形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238974
品番
7GS62A-105015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
材質
フッ素樹脂(PTFE)
特性
耐薬品性、耐熱性
トラスコ品番
114-4618
幅(mm)
50
質量(g)
813
長さ(m)
15