日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの フランジ用中パッキン
コードシール ソフト(断面平形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39238999
品番
7GS62A-203005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
材質
フッ素樹脂(PTFE)
特性
耐薬品性、耐熱性
トラスコ品番
114-4620
幅(mm)
30
質量(g)
308
長さ(m)
5