コードシール ソフト(断面平形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39239035 品番 7GS62A-305005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
厚さ(mm)3 材質フッ素樹脂(PTFE) 特性耐薬品性、耐熱性 トラスコ品番114-4624 幅(mm)50 質量(g)676 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする