※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの フランジ用中パッキン
バルフロン PTFE粘着テープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239193
品番
7910-008050010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.08
特性
耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
トラスコ品番
119-2164
幅(mm)
50
質量(g)
90
色
グレー
長さ(m)
10
基材
フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
シリコーン系