※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239277
品番
VR95AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
内径d1(Φmm)
(推奨)95
材質
ふっ素(FKM)
型式
VR
接点部
シングルリップ
厚さt(mm)
6
幅B(mm)
9
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
部品番号
BM1232A3
寸法d2(Φmm)
(最大)99
寸法d3(Φmm)
(必要最小しゅう動面)113
使用可能軸径(mm)
93〜98
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。