オーエムヒーター
オーエムヒーターの 電熱機器(ヒーター)
オーエムヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239376
品番
MGH0210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,338
販売価格(税別)
¥
7,580
バスケットに入れる
容量(W)
15
電圧(V)
100/200
使用温度範囲(℃)
200
材質
シリコンゴム
幅(mm)
25
長さ(mm)
100
トラスコ品番
115-3979
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
20