オーエムヒーター
オーエムヒーターの 電熱機器(ヒーター)
オーエムヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239403
品番
MGH0515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,460
販売価格(税別)
¥
8,600
バスケットに入れる
容量(W)
45
電圧(V)
100/200
使用温度範囲(℃)
200
材質
シリコンゴム
幅(mm)
50
長さ(mm)
150
トラスコ品番
115-3982
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
45