オーエムヒーター
オーエムヒーターの 電熱機器(ヒーター)
オーエムヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239428
品番
MGH1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
容量(W)
60
電圧(V)
100/200
使用温度範囲(℃)
200
材質
シリコンゴム
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
トラスコ品番
115-3984
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
55