MGH1515 シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター 39239455 MGH1515 シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター 39239455 MGH1515 シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター 39239455 MGH1515 シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター 39239455

シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39239455 品番 MGH1515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,417
販売価格(税別)
9,470
容量(W)135 電圧(V)100/200 使用温度範囲(℃)200 材質シリコンゴム 幅(mm)150 長さ(mm)150 トラスコ品番115-3987 厚さ(mm)1.5 質量(g)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2人が参考にしています
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする