日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の レギュレータ
精密減圧弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39239489
品番
BN-3RT1200-8-2K
参考基準価格(税別)
¥19,490
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
使用圧力(MPa)
1.0以下
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
0.5
トラスコ品番
115-1351
全長(mm)
128
質量(kg)
0.3
取付方式
ブラケット付
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.005〜0.2
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付