- FRP用ポリベスト洗浄剤アセトン サンデーペイント 39241456

FRP用ポリベスト洗浄剤アセトン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4L×4缶) 注文コード39241456 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアセトン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ご購入時には最終使用先事業者名・身分証のコピーが必要になります。個人様向けの販売はできません。
※法人名のない場合や数量が多い場合など、お断りさせていただく場合がございます。※関係省庁の要請により、ユーザー情報、取引履歴等を提出する場合がございます。※ご購入者様がご使用されるものとし、第三者への転売や譲渡を禁止します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする