フックスジャパン
フックスジャパンの 工業用潤滑油
フックスジャパンの 切削油
油性切削・研削油 エコカット 700シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
39242036
品番
EC732LEPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
銅板活性度:4
トラスコ品番
859-0895
色
淡黄色
容量(L)
20
主成分
精製鉱物油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
粘度(mm
2
/s)
32
危険物の性状
非水溶性