油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 39242045 品番 HFN10LEPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。

用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工 仕様銅板活性度:1 トラスコ品番859-0896 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)10 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は引火性液体のため、火気に注意して取り扱ってください。※消防法危険物第4類第3石油類〜第4石油類です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
SUSの切削,他に利用
教育・研究機関

諸事情で水溶性が使えない環境です.その制約下において,この切削油は問題なく利用できています.助かっています.

対象商品:
39242045
2021-01-20
用途:
ネジ切りの切削加工
平渡製作所 様 (製造業)

加工中の時も温度が上がらず刃持ちも良いです。鉄、ステンレスも効果あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする