曜日別特売
HFN16LEPL 油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ フックスジャパン 39242054

油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
危険物の品名第四石油類
内容量1缶(20L)注文コード39242054品番HFN16LEPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。

用途
真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工
仕様銅板活性度:1トラスコ品番859-0897淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)16危険物の性状非水溶性
注意
※本品は引火性液体のため、火気に注意して取り扱ってください。※消防法危険物第4類第3石油類~第4石油類です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: SUSの切削,他に利用
教育・研究機関

諸事情で水溶性が使えない環境です.その制約下において,この切削油は問題なく利用できています.助かっています.

対象商品 : 39242045
2021-01-20
用途: ネジ切りの切削加工
平渡製作所製造業

加工中の時も温度が上がらず刃持ちも良いです。鉄、ステンレスも効果あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする