KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクドライバー
デジタルトルクドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39242438
品番
DTDK-CN500REV
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トルク調整範囲(cN・m)
50〜500
最小目盛(cN・m)
0.1
全長(mm)
168
付属品
+1、+0ビット付き
トラスコ品番
114-4986
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
6.35
ビット幅(mm)
六角差し込み対辺6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200