MHP-5-2 油圧矯正プレス マサダ製作所 39242926 MHP-5-2 油圧矯正プレス マサダ製作所 39242926 MHP-5-2 油圧矯正プレス マサダ製作所 39242926

油圧矯正プレス

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39242926 品番 MHP-5-2
参考基準価格(税別)¥195,520 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)

ストローク(mm)
(ラム)150
(補助ネジ)80
内幅(mm)
(フレーム)560
(テーブル)104
能力(t)5 スイッチ- 付属品Vブロック トラスコ品番465-4587 質量(kg)78 タイプ手動 全高(mm)1320 可動範囲(mm)(テーブル)520
注意
※個人宅へは配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
離島数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39242935
2018-05-26
用途:
ベアリング、オイルシールの圧入

塗装がとにかく酷いです。乾く前に梱包したらしく、エアパッキン(ぷちぷち)の模様が付いてしまったり、プレス時に付属のVブロックが本体にくっついてしまったり、ワイヤー自体も塗装されていたり(ドブ漬け塗装??)、機能は申し分ないだけに本当に残念。日本のメーカーだからと、高価であっても信用した購入したのに、他の安物の方がよかった。(別途購入したことあり)

29人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする