画像準備中

油圧矯正プレス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 能力(t)15 注文コード39242944 品番MHP-15E-4(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥653,000
この商品は能力など10種類から選べます 他の種類を見る

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)

ストローク(mm)
(ラム)160
(補助ネジ)120
内幅(mm)
(フレーム)600
(テーブル)142
能力(t)15 スイッチ2連式フットスイッチ 付属品Vブロック 質量(kg)150 タイプ電動・手動 全高(mm)1630 可動範囲(mm)(テーブル)700
注意
※個人宅へは配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39242935
2018-05-26
用途:
ベアリング、オイルシールの圧入

塗装がとにかく酷いです。乾く前に梱包したらしく、エアパッキン(ぷちぷち)の模様が付いてしまったり、プレス時に付属のVブロックが本体にくっついてしまったり、ワイヤー自体も塗装されていたり(ドブ漬け塗装??)、機能は申し分ないだけに本当に残念。日本のメーカーだからと、高価であっても信用した購入したのに、他の安物の方がよかった。(別途購入したことあり)

29人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする