AHP-35 油圧矯正プレス マサダ製作所 39243005 AHP-35 油圧矯正プレス マサダ製作所 39243005 AHP-35 油圧矯正プレス マサダ製作所 39243005 AHP-35 油圧矯正プレス マサダ製作所 39243005

油圧矯正プレス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 能力(t)35 注文コード39243005 品番AHP-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥673,360
この商品は能力など10種類から選べます 他の種類を見る

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)

ストローク(mm)
(ラム)140
(補助ネジ)100
内幅(mm)
(フレーム)610
(テーブル)181
能力(t)35 スイッチ- 付属品Vブロック トラスコ品番465-4358 質量(kg)250 タイプエア電動 全高(mm)1750 可動範囲(mm)(テーブル)750
注意
※個人宅へは配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
離島数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39242935
2018-05-26
用途:
ベアリング、オイルシールの圧入

塗装がとにかく酷いです。乾く前に梱包したらしく、エアパッキン(ぷちぷち)の模様が付いてしまったり、プレス時に付属のVブロックが本体にくっついてしまったり、ワイヤー自体も塗装されていたり(ドブ漬け塗装??)、機能は申し分ないだけに本当に残念。日本のメーカーだからと、高価であっても信用した購入したのに、他の安物の方がよかった。(別途購入したことあり)

29人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
送られてくる状態は完成品でしょうか?それとも現地組み立てなのでしょうか?
回答:
完成品です。
2012-08-25

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする