※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミユキ産業
ミユキ産業の 研削砥石
ミユキ産業の 平形砥石
ハードホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39244468
品番
MFWH205-25-15.88-100
参考基準価格(税別)
¥6,815
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粒度
100
穴径(mm)
15.88
厚さ(mm)
25
外径(mm)
205
トラスコ品番
114-1292
色
ブラウン
質量(g)
645
タイプ
X83-CH
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000