ワコー
ワコーの ジャッキ・馬台
ワコーの パッド/スロープ/ドーリー
ワコーの カースロープ
サイレンスマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39244827
品番
WSM-7050
参考基準価格(税別)
¥16,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-2605
材質
天然ゴムと合成ゴムのブレンド
長さ(mm)
700
幅(mm)
500
厚さ(mm)
6
質量(kg)
3