※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコー
ワコーの ジャッキ・馬台
ワコーの パッド/スロープ/ドーリー
ワコーの カースロープ
サイレンスマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39244836
品番
WSM-9060
参考基準価格(税別)
¥29,320
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-2606
材質
天然ゴムと合成ゴムのブレンド
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
7
質量(kg)
5