ワコーパレット
ワコーパレットの トラック輸送・運送用品
ワコーパレットの トラック用梯子
トラック昇降ステップ トラックステップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39244845
品番
WTS-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
全長(m)
0.99〜1.67
最大使用質量(kg)
100
トラスコ品番
114-7362
材質
本体:アルミ
質量(kg)
5.2
段数
4
設置寸法(高さ)(mm)
990