72985 デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定 39246803 72985 デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定 39246803

デジタル温湿度計C 不快指数メーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39246803 品番72985
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます

測定精度(℃)
(0〜40℃)±1℃
(0〜40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
最大測定温度(℃)-5〜50 湿度測定範囲(%)30〜95 トラスコ品番411-1036 材質ABS樹脂 質量(g)約125(電池含まず) 本体寸法(mm)108×102×20 使用電池単4乾電池1本 設置方式卓上式/壁掛け 湿度測定精度(30〜90%)±10% 温度表示方式デジタル
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする