テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレスフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39247593
品番
C15K000-KD040A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
1.9
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
375
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
102-6640
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
質量(kg)
0.9
最大使用荷重(t)
0.375