毎朝歩いていますが夜明けもだんだん遅くなり灯りを付けないと足元が見えなくなってきました、
小型の懐中電灯を首からぶら下げて歩いていたのですが帽子に付けられるものはないかと探し購入を決めました。
届いた物を早速付けて”目から鱗”って感じ何と言っても軽いのが最高ですね顔の向いている方向がぶれずに照らされるのも良いですね
しいて言えばもう少し明るい法が良いかな、赤の点滅でなく灯りのフラッシュにして2灯から3灯に変えられるんじゃないかな?
でも良いものを買えたと喜んでいます。
Byべーやん
かれこれ4年位使ってますが、これ、ボタン電池を2枚セットするのですが、電池の接点の造りが微妙で、「電池交換してもなんか暗いな」と思ってよく見ると、1枚の電池にプラスマイナス両方の接点が当たってることがあるので注意が必要です。
防滴仕様ということで「防水」ではないのですが、ポケットに入れたまま誤って洗濯してしまいましたが、今のところ異常なく使用しています。水には結構強いようです。
使っていると、角度調整の部分が緩くなってきますので、時々精密ドライバーで増し締めして使っています(笑)
もう少し光量あるかと思ってましたが、そんなに明るくないですね。赤色の点滅いらないのでそれも白のLEDだとよかったです。でも値段が安いのでこんなものかと。
ヘルメットのツバに着けて使用した所、ちょうど目の前に本体が来るようになりとても目障りになり作業用としては使用していません。
クリップに微妙なカーブが付いておりフィッティングは良いのですが、少々クリップの力が弱く思います。
明るさは十分ですので車の手元用にしております。
頭にはヘッドライトをつけていますが、遠くがてらせれても足元のデコボコが危ないので、このLEDキャップライトを腰のベルトにつけて、足元を照らすサブライトとして使用しています。 重たくないので大変便利です。