曜日別特売
FF 10 ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK 39251676

FF 10 ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK 39251676
FF 10 ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK 39251676
FF 10 ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK 39251676

ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)6.5
軸径d(Φmm)8
内容量1個注文コード39251676品番FF 10
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法A(Φmm)43寸法B(mm)35寸法D(Φmm)28(-0.007/-0.02)寸法F(mm)5寸法H(mm)7寸法L(mm)12P.C.D(mm)35寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)6.5寸法h(mm)4軸径d(Φmm)8使用軸受608ZZ質量(kg)0.07使用するとめ軸C8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする