ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6〜Φ30)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251685 品番 FF 12
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法A(Φmm)52 寸法B(mm)42 寸法D(Φmm)34(-0.009/-0.025) 寸法F(mm)8 寸法H(mm)7 寸法L(mm)15 P.C.D(mm)42 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)8 寸法h(mm)4 軸径d(Φmm)10 使用軸受6000ZZ 質量(kg)0.11 使用するとめ軸C10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする