ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6〜Φ30)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251694 品番 FF 15
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法A(Φmm)63 寸法B(mm)52 寸法D(Φmm)40(-0.009/-0.025) 寸法F(mm)8 寸法H(mm)9 寸法L(mm)17 P.C.D(mm)50 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)9.5 寸法h(mm)5.5 軸径d(Φmm)15 使用軸受6002ZZ 質量(kg)0.2 使用するとめ軸C15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする