ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6〜Φ30)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251703 品番 FF 20
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法A(Φmm)85 寸法B(mm)68 寸法D(Φmm)57(-0.01/-0.029) 寸法F(mm)9 寸法H(mm)11 寸法L(mm)20 P.C.D(mm)70 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)11 寸法h(mm)6.5 軸径d(Φmm)20 使用軸受6204ZZ 質量(kg)0.27 使用するとめ軸C20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする