リニアブッシュシール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39252157 品番 SH 4UU
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。

寸法B(mm)- 寸法B1(mm)10 寸法C(mm)3 寸法J(mm)10(±0.02) 幅W(mm)12 寸法W1(mm)6(±0.02) 寸法d2(Φmm)4.2 寸法dr(Φmm)4 寸法h(mm)1.5 全長L(mm)15 高さM(mm)16 形状ケースユニット 仕様ケース組込み形 質量(g)7 材質(シール)ゴム タップ径S1×l1:M3×6、S2×l:M3×6 ボルト(通しボルト呼びS3)M2 組内容リニアブッシュ:LM 4UU 最高使用温度(℃)80 基本定格荷重C(N)88.2 基本定格荷重Co(N)127 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂製 内接円許容差(Φmm)0〜-0.008 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする