ステンレスキャスター戸車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39252886 品番CBS-0508
参考基準価格(税別)¥9,770 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
車輪径(Φmm)50 トラスコ品番433-4566 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303) 質量(g)330 タイプ山R型 車輪幅(mm)18 取付高H(mm)68 取付穴径P(mm)10/10 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)19 取付座B(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする