※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39255984 品番 220-03013(XL)
参考基準価格(税別)¥1,084 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。

ホワイト サイズXL 用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い トラスコ品番115-6517 種別セパレート服 下衣 材質ポリプロピレン100% 質量(g)113 股下(cm)73〜77 通気性96cm3/cm2/s 適応胸囲(cm)83〜93
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39256009
2019-12-17
用途:
工場作業
製造業

白色で大きいサイズの対応があって、本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする