※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00062704 補強金物 カラー平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257059 00062704 補強金物 カラー平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257059 00062704 補強金物 カラー平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257059 00062704 補強金物 カラー平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257059

補強金物 カラー平横

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード39257059 品番00062704
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
幅W(mm)16 長さL1(mm)58 長さL2(mm)58 材質スチール・塗装 トラスコ品番114-2302 質量(g)44 板厚(mm)1.1 穴径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする