ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
補強金物 アルミ金折(内皿)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258775
品番
00063454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
アルミ
幅W(mm)
25
長さL1(mm)
45
長さL2(mm)
45
トラスコ品番
114-2238
質量(g)
21
板厚(mm)
4
穴径(mm)
5