アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 多目的灯・スリムランプ
アイリスオーヤマの 多目的灯
LEDバーライト電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39261286
品番
IBA9L-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本体に触れずセンサーに手をかざすだけ点灯・消灯ができるタッチレススイッチ仕様です。
消費電力(W)
14.5
感知距離(mm)
(タッチレス)約20
付属品
ホルダー(天面/垂直面兼用:2個、斜め用:2個)、両面テープ(5枚)、木ねじ(4本)、磁石(2個)
トラスコ品番
836-8835
材質
ポリカ、アルミ
長さ(mm)
900
幅(mm)
30
高さ(mm)
10
光源色
電球色
明るさ(Lm)
1200
標準消費電力料金(円/h)
0.39