建機・農機用エアーフィルター

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 他社参考品番(KSフィルター)863A 主な適合純正品番【日産】20801-03351 注文コード39263314 品番Air-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は他社参考品番・主な適合純正品番など84種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番【日産】20801-03351 メーカー日産 他社参考品番(KSフィルター)863A 高さ(mm)265 外径(mm)103 パーツNo.20801-03351 内径(mm)66
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39263314 Air-1 53260087 - 建機・農機用エアーフィルター モノタロウ 建機・農機用エアーフィルター モノタロウ 1個 2,198 税込2,418 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
エンジンのエアクリーナーに使用
製造業

エンジンの吸気用のエアクリーナの代替品として選定しました。Webカタログに寸法が出ていたので選定は容易でしたが、ほかのメーカーのものでは、寸法が記載なく、適用製品の記載のものがほとんどで、汎用品として選定することができませんでした。汎用や代替品としての用途もあると思いますので、キー寸法をWebカタログに記載してもらえるとより便利かと思います。

1人が参考にしています
2025-01-18
用途:
ヤンマー 小型重機に使用

ヤンマーY10W 2気筒水冷ディーゼルに使用しました。
メーカー終売でさがしてた商品でしたので購入できて良かったです。

対象商品:
76234374
2024-10-20
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

父親に頼まれて購入しました
フォークリフトの修理にいるとのことでしたので
お早い発送で助かりました
またこちらで部品調達します

対象商品:
76234261
2022-05-31
用途:
ヤンマー ホイールローダー Y11WA のエアエレメントに!!
農・林・水産業

古い機種、ヤンマー ホイールローダー Y11WA のエアーフィルターに使えました。
純正は高いから交換に躊躇するよね〜

1人が参考にしています
対象商品:
76234347
2022-01-19
用途:
タイヤショベルエアーフィルター交換
Hair Labo T-MAX 様 (サービス業)

バッチリ1分もかからずポン付け完了、使用後も問題なし!
安く購入できて助かります、ディーゼルエンジンなので早めに交換したいと思います。

対象商品:
76234191
2021-11-08
用途:
建設機械のメンテナンス時
建設業・工事業

コンプレッサーの本体がかなり古い型式なのですが、きちんとメーカー型式リストがあり探すことが出来ました。大変助かりました。

対象商品:
76234261
2021-11-22
用途:
メンテナンス作業
その他業種

価格が安いので心配しましたが、交換を早めで対応したら良いかと思います。

対象商品:
76234182
2021-02-11
用途:
林内作業車のメンテナンス
農・林・水産業

当方の採寸ミスで、ゴムパッキン部分がサイズオーバーでした。パツキンを切り取りなんとか装着できました。
パッキン部分が着脱式だと汎用性が広がると感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする