光
光の 書庫・金庫・ロッカー
光の キーボックス・名札掛け
光の キーホルダー名札
カラーキーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39263928
品番
P317-4
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
828-9324
材質
本体:アクリル、リング部:スチール
高さ(mm)
115
質量(g)
12
奥行(mm)
2
間口(mm)
30
寸法(縦×横)(mm)
115×30
縦(mm)
115
横(mm)
30