横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗浄剤スプレー
横浜油脂工業(Linda)の 錆び取り剤
錆取り剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
39264208
品番
MZ06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
付属品
スプレーノズル
トラスコ品番
114-1550
色
透明
容量(mL)
500
主成分
チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤
アズワン品番
64-9077-20
危険物の類別
非危険物