※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
グローブバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39264323
品番
10SJBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
トラスコ品番
163-7843
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD-S)
全長(mm)
210
高さ(mm)
250
ハンドル径D(Φmm)
180
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39264323
10SJBF
02232255
10SJBF-65A
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
79,980
税込
¥
87,978
注文コードが変更になりました