MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
モジュラーミル(ARPFM形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39266184
品番
ARPFM20
参考基準価格(税別)
¥29,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃数
1
刃径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
5.5
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
10
寸法D2(mm)
10.5
寸法L2(mm)
19
Gねじ
M10
寸法Lf(mm)
38
寸法db(mm)
17.8
寸法Db(Φmm)
17.8
寸法Dc(Φmm)
20