- 用途
- 工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。
- 温度範囲(℃)
- 放射温度:-50~550、K熱電対温度:-50~850、環境温度:0~50、露点温度/湿球温度:-20~60
- 測定精度
- 放射温度:±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+550℃)・±3℃(-50~0℃)、K熱電対温度:±1.5%rdgまたは±1.5℃のどちらか大きい方、環境温度:±1.0℃(0~+40℃)・±2.0℃(上記以外)、環境湿度:±3.0%RH(35~75%RH)・±5.0%RH(上記以外)、露点温度/湿球温度:±1.5℃(+25℃、40~80%RH)
- D:S比
- 13:1
- 応答時間(秒)
- 0.5
- 動作温度範囲(℃)
- 0~50
- 保管温度範囲(℃)
- -20~60
- 電源
- 乾電池
- 付属品
- 取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)
- トラスコ品番
- 115-1647
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 235
- 測定範囲(℃)
- 放射温度:-50~+550、K熱電対温度:-50~+850、環境温度:0~+50、露点温度・湿球温度:-20 ~ +60
- 測定時間
- 0.5
- 分解能(℃)
- 0.1
- 放射率
- 0.10~1.00
- 放射率設定
- 0.10~1.00(0.01ステップで可変)
- 湿度測定範囲
- 環境湿度:0 ~ 95 %RH
- 距離対測定範囲比(D対S)
- 13:1
- レーザーの有無
- あり