曜日別特売
PT-36CN ツールケース(プラボックス付) TRUSCO 39268837

 

PT-36CN ツールケース(プラボックス付) TRUSCO 39268837
PT-36CN ツールケース(プラボックス付) TRUSCO 39268837
PT-36CN ツールケース(プラボックス付) TRUSCO 39268837
PT-36CN ツールケース(プラボックス付) TRUSCO 39268837
PT-36CN ツールケース(プラボックス付) TRUSCO 39268837

ツールケース(プラボックス付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台間口(mm)233高さ(mm)222注文コード39268837品番PT-36CN
参考基準価格(税別)¥31,270販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
引出し数【引出し内プラボックス(個)】1段:小32、2段:中16、3段:大8トラスコ品番102-5754質量(kg)7.33高さ(mm)222間口(mm)233付属品ABS樹脂プラボックス材質プラボックス:ABS樹脂材質(本体)スチール奥行(mm)410最大積載量(kg)15材質(引出し)スチール色(本体)グリーン均等積載量(kg/段)5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)233×410×222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする