オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
巻取側ベルト
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39269623
品番
MB-35-CF40S
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
適合
AWR-300J
RoHS指令(10物質対応)
対応