※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

(65件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 シェルサイズ16 注文コード39272667 品番NCS-161-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・シェルサイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

コンタクト形状メス シェルサイズ16 形状ストレート 適合ケーブル外径(Φmm)6.5〜8.0 適合NCS-161-RCH 極数1 定格電圧(V)125 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40〜+120 規格電気用品安全法 定格電流(A)10 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケルめっき 材質(絶縁体)合成樹脂 導体断面積(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) 限界操作電圧(V)200 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39272667 NCS-161-P 68038914 NCS-161-PCH NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
電装BOXを作っています。それに使います
その他業種

七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。

2025-09-11
用途:
ナースコール呼び出しボタンの壁部のコネクタ
萩原 様 (製造業)

ナースコールのコネクタが壊れたので交換用として購入してみました。
オリジナルは、ピン1とピン2の穴径が異なっているSanwa製ですが廃品種(T_T)
この七星科学研究所製、寸法図を観ると極似で、全長が6mm長いだけで
その他の外形寸法は、同じだったので大丈夫だろうと購入に踏み切りました。
交換は、半田付けだけでうまく交換できましたが
実際に嵌め込もうとすると
ピンの穴径が小さくて入りませんでした(T_T)
穴の径の寸法まで記入されていると、今後検討される方の参考になると思います。

1人が参考にしています
2025-07-11
用途:
回路作製
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

2025-02-08
用途:
自衛隊車両の電源取り出しに
教育・研究機関

自衛隊車両の出ん眼取り出しに追加装着。作業灯など、24V機器のコネクターにそのまま使用できます。

3人が参考にしています
対象商品:
08557717
2024-03-23
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

近くの電材店では気に入った商品はなく入手に時間がかる為、モノタロウで検索
NCS-142-RとSETで購入取り付けも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39273263
2024-06-17
用途:
電源ケーブルのコネクタ用

正規ルートで購入するよりも価格が安かった。商品自体の価格も高いので少しでも安く買えたのはよかった。商品はメーカー品で何の問題もない。

対象商品:
39272694
2023-11-13
用途:
金型ヒ−タ−用コネクタ

納期、価格面でいつもリピ品です。
今後も継続して購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
08557753
2023-06-26
用途:
キャンピングカーに
アイネットガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカーの外部電源端子の増設に使いました。七星の製品でしたので、ぴったりで良かったです。探す手間も無くネットで購入できて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする