※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(10件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 シェルサイズ44 注文コード39273141 品番NCS-4410-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は極数・シェルサイズなど34種類から選べます 他の種類を見る

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

コンタクト形状メス シェルサイズ44 形状ストレート 適合NCS-4410-PM 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 極数10 使用温度範囲(℃)-40〜+120 規格電気用品安全法 定格電圧(V)250 定格電流(A)(3本)10/(7本)5 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)15.0〜19.0 導体断面積(mm2)(3本)2/(7本)1.25 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) 限界操作電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1800 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
回路作製
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品:
39273394
2023-04-13
用途:
番号表示用の配線接続
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

接続が1体物であり、着脱が容易に出来る為重宝している。

対象商品:
08558417
2022-08-28
用途:
スッポトスイチの部品交換です
萩原製作所 様 (製造業)

溶接機全体はどこの部品を駄目になると、

機械は作動しません、機械のぶひんを買えることで、

とても助かりました。

対象商品:
68038887
2021-06-07
用途:
制御ボックスの受電用コネクタ
株式会社ヤシマ 様

制御ボックスの一次側電源の取り合いに使います。メタルなので堅牢で見た目もきれいで、しっかりしていますから制御ボックスとしての完成度が高いです。取付が4点ではなく3点なのもちょっとすっきりします。樹脂のものもありますがこちらの方が商品価値を上げそうです。価格もこなれてきて使いやすいです。

対象商品:
08558471
2021-04-25
用途:
車両の外部電源
株式会社H&A 様 (飲食業)

簡単な作りで取付けも楽です。また必要な時にはリピートします。

対象商品:
08558496
2019-11-20
用途:
電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス 様

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きい)

対象商品:
08558435
2018-07-11
用途:
制御盤作製に
アテック 様

価格安心、納期心配なし助かりました。
小口送料があれば、今の1.5倍は御社で購入すると思います
検索スピードも他社より速いような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
68038871
2018-09-26
用途:
学校体育会PAの改修
教育・研究機関

予想通りの品物でした。PAの改修もうまくいき、中学校体育会の行事でも問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする